ARNOCANALI SPA - ARNB103.WG COPERCHIO BATTISCOPA 100 WENGE - B103.WG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Länge - 2000 mm
Packung
24 M
EAN
8018138183450
Artikelnummer
ARNB103.WG
Herstellernummer
B103.WG
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Länge:
2000 mm
Dekor:
sonstige
Mit Schutzfolie:
ja
Coperchio per canale battiscopa


