ARNOCANALI SPA - ARNB103.QC COPERCHIO BATTISCOPA 100 QUERCIA - B103.QC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Länge - 2000 mm
Packung
24 M
EAN
8018138171235
Artikelnummer
ARNB103.QC
Herstellernummer
B103.QC
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Länge:
2000 mm
Dekor:
Eiche
Mit Schutzfolie:
ja
Coperchio per canale battiscopa


