ARNOCANALI SPA - ARNB103.FR COPERCHIO BATTISCOPA 100 FRASSINO - B103.FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Länge - 2000 mm
Packung
24 M
EAN
8018138192988
Artikelnummer
ARNB103.FR
Herstellernummer
B103.FR
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Länge:
2000 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Dekor:
sonstige
Coperchio battiscopa per canale 100x25mm Finitura FRASSINO


