ARNOCANALI SPA - ARNB103.AL COPERCHIO BATTISCOPA 100 ALLUMINIO - B103.AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Silber
Länge - 2000 mm
Packung
24 M
EAN
8018138171204
Artikelnummer
ARNB103.AL
Herstellernummer
B103.AL
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Länge:
2000 mm
Mit Schutzfolie:
ja
Coperchio per canale battiscopa


