ARNOCANALI SPA - ARNB103.3 COPERCHIO BATTISCOPA 100MM BIANCO - B103.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
36 M
Produktserien
EAN
8018138147629
Artikelnummer
ARNB103.3
Herstellernummer
B103.3
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Mit Schutzfolie:
ja
RAL-Nummer:
9010
Coperchio per canale a battiscopa


