Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNB103.2 COPERCHIO BATTISCOPA 100MM ANTRACIT - B103.2

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNB103.2 COPERCHIO BATTISCOPA 100MM ANTRACIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - anthrazit

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 24 M

EAN

8018138134858

Artikelnummer

ARNB103.2

Herstellernummer

B103.2

Hersteller

ARN

Höhe:

100 mm

Tiefe:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Länge:

2000 mm

Mit Schutzfolie:

ja

RAL-Nummer:

7021

Coperchio per canale a battiscopa