Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNAPAV.3 ANGOLO ESTERNO VARIAB KPS72 BIANCO - APAV.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNAPAV.3 ANGOLO ESTERNO VARIAB KPS72 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 65 mm

  • Tiefe - 20 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138181128

Artikelnummer

ARNAPAV.3

Herstellernummer

APAV.3

Hersteller

ARN

Höhe:

65 mm

Tiefe:

20 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Winkel:

75...135 °

RAL-Nummer:

9010

Angolo esterno variabile per canale battiscopa colore Bianco Puro