ARNOCANALI SPA - ARNAP4.010 SONDA POLIESTERE SPIRALATA D4 L10M - AP4.010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 10 m
Form - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8018138166231
Artikelnummer
ARNAP4.010
Herstellernummer
AP4.010
Hersteller
ARN
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
10 m
Form:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Farbe:
schwarz
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
ja
Sonda in poliestere spiralato 3 fili da 10 mt diametro 4 mm con terminali filettati M5


