ARNOCANALI SPA - ARNAM6.020 SONDA SPIRALATA CON ACCIAIO D6 L20M - AM6.020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 20 m
Form - sonstige
Packung
8 ST
EAN
8018138191110
Artikelnummer
ARNAM6.020
Herstellernummer
AM6.020
Hersteller
ARN
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
20 m
Form:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
6 mm
Farbe:
grün
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
ja
Sonda in poliestere antiattorcigliamento spiralato monofilare diametro 6mm


