ARNOCANALI SPA - ARNAM45.030 SONDA SPIRALATA CON ACCIAIO D4 L30M - AM45.030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 30 m
Form - sonstige
Packung
5 ST
EAN
8018138188813
Artikelnummer
ARNAM45.030
Herstellernummer
AM45.030
Hersteller
ARN
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
30 m
Form:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4.2 mm
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
ja
Sonda in poliestere antiattorcigliamento spiralato monofilare diametro 4,2mm


