Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNAI3.030 SONDA SPIRALATA ACCIAIO INOX D3 L30 - AI3.030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 30 m

  • Form - rund

  • Werkstoffgüte - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138201505

Artikelnummer

ARNAI3.030

Herstellernummer

AI3.030

Hersteller

ARN

Werkstoff:

Metall

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

30 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

rostfreier Stahl

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3 mm

Farbe:

gelb

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

ja

ARNOCANALI : SONDA SPIRALATA ACCIAIO INOX D3 L30, Sonda tiracavi