ARNOCANALI SPA - ARNAI3.015 SONDA SPIRALATA ACCIAIO INOX D3 L15 - AI3.015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Einsatzbereich - Installationsrohr
Länge - 15 m
Form - rund
Werkstoffgüte - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8018138201468
Artikelnummer
ARNAI3.015
Herstellernummer
AI3.015
Hersteller
ARN
Werkstoff:
Metall
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Länge:
15 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Farbe:
gelb
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
ja
ARNOCANALI : SONDA SPIRALATA ACCIAIO INOX D3 L15, Sonda tiracavi



