ARNOCANALI SPA - ARNAF9.060C720 SONDA FIBRA VETRO D9 L60 CON ASPO - AF9.060C720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 60 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8018138156737
Artikelnummer
ARNAF9.060C720
Herstellernummer
AF9.060C720
Hersteller
ARN
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
60 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
9 mm
Farbe:
gelb
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Trommel-/Ringdurchmesser:
720 mm
Sonda in fibra di vetro rivestita in polipropilene da 50 mt diametro 9 mm. Terminali filettati M12. Con di ASPO.


