ARNOCANALI SPA - ARNAF6.050C550 SONDA FIBRA VETRO D6 L50 CON ASPO - AF6.050C550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Länge - 50 m
Werkstoffgüte - GFK
Packung
1 ST
EAN
8018138162134
Artikelnummer
ARNAF6.050C550
Herstellernummer
AF6.050C550
Hersteller
ARN
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Länge:
50 m
Werkstoffgüte:
GFK
Sonda Ø 6 mm in fibra di vetro autoenergetica. Con ASPO verticale Ø 550 mm. Testa e anello Ø 8 mm - M5. Rotella Ø 30 mm - M5