Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNAF6.050 SONDA FIBRA VETRO D6 L50 M - AF6.050

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNAF6.050 SONDA FIBRA VETRO D6 L50 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 50 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138156676

Artikelnummer

ARNAF6.050

Herstellernummer

AF6.050

Hersteller

ARN

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

50 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

6 mm

Farbe:

gelb

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Sonda in fibra di vetro rivestita in polipropilene da 50 metri. Diametro 6 mm. Terminali filettati M5.