Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNAF6.040C550 SONDA FIBRA VETRO D6 L40 CON ASPO - AF6.040C550

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNAF6.040C550 SONDA FIBRA VETRO D6 L40 CON ASPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 40 m

  • Werkstoffgüte - GFK

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138162127

Artikelnummer

ARNAF6.040C550

Herstellernummer

AF6.040C550

Hersteller

ARN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

40 m

Werkstoffgüte:

GFK

Sonda Ø 6 mm in fibra di vetro autoenergetica. Con ASPO verticale Ø 550 mm. Testa e anello Ø 8 mm - M5. Rotella Ø 30 mm - M5