ARNOCANALI SPA - ARNAF6.030 SONDA FIBRA VETRO D6 L30 M - AF6.030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 30 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8018138194258
Artikelnummer
ARNAF6.030
Herstellernummer
AF6.030
Hersteller
ARN
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
30 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
6 mm
Farbe:
gelb
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Sonda in fibra di vetro rivestita in polipropilene da 30 metri. Diametro 6 mm. Terminali filettati M5.


