Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNAF3.030 SONDA FIBRA VETRO D3 L30 M - AF3.030

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNAF3.030 SONDA FIBRA VETRO D3 L30 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 30 m

  • Form - rund

Packung

  • 6 ST

EAN

8018138166200

Artikelnummer

ARNAF3.030

Herstellernummer

AF3.030

Hersteller

ARN

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

30 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3 mm

Farbe:

gelb

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Sonda in FIBRA di VETRO rivestita in Polipropilene da 30 mt. diametro 3 mm. Terminali filettati M5