Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNA6.100C550 SONDA ACCIAIO-PP D6 L100 CONASPO - A6.100C550

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNA6.100C550 SONDA ACCIAIO-PP D6 L100 CONASPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 100 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138194180

Artikelnummer

ARNA6.100C550

Herstellernummer

A6.100C550

Hersteller

ARN

Werkstoff:

Metall

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

100 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

Stahl

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

6 mm

Farbe:

orange

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Trommel-/Ringdurchmesser:

550 mm

Sonda in piattina d'acciaio rivestita in polipropilene da 100 mt. diametro 6mm, terminali: filettati M5. Con ASPO