ARNOCANALI SPA - ARNA6.080C550 SONDA ACCIAIO-PP D6 L80 CON ASPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 80 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8018138162219
Artikelnummer
ARNA6.080C550
Herstellernummer
A6.080C550
Hersteller
ARN
Werkstoff:
Metall
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
80 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
Stahl
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
6 mm
Farbe:
orange
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Trommel-/Ringdurchmesser:
550 mm
Sonda in piattina d'acciaio rivestita in polipropilene da 80 mt. diametro 6mm, terminali: filettati M5. Con ASPO