Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNA6.060 SONDA ACCIAIO-PP D6 L60 M - A6.060

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNA6.060 SONDA ACCIAIO-PP D6 L60 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 60 m

  • Form - flach

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138194159

Artikelnummer

ARNA6.060

Herstellernummer

A6.060

Hersteller

ARN

Werkstoff:

Metall

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

60 m

Form:

flach

Werkstoffgüte:

Stahl

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

6 mm

Farbe:

orange

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Sonda in piattina d'acciaio rivestita in polipropilene diametro 6mm, terminali filettati.