Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNA6.050C450 SONDA ACCIAIO-PP D6 L50 CON ASPO - A6.050C450

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNA6.050C450 SONDA ACCIAIO-PP D6 L50 CON ASPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 50 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138156591

Artikelnummer

ARNA6.050C450

Herstellernummer

A6.050C450

Hersteller

ARN

Werkstoff:

Metall

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

50 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

Stahl

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

6 mm

Farbe:

orange

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Trommel-/Ringdurchmesser:

450 mm

Piattina d'acciaio rivestita il polipropilene da 50 mt. diametro 6 mm., terminali: filettati M5. Con ASPO.