Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNA6.050 SONDA ACCIAIO-PP D6 L50 M - A6.050

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNA6.050 SONDA ACCIAIO-PP D6 L50 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 50 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138156577

Artikelnummer

ARNA6.050

Herstellernummer

A6.050

Hersteller

ARN

Werkstoff:

Metall

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

50 m

Sonda Ø 6 mm in piattina di acciaio rivestito di Nylon. Teste INTERCAMBIABILI. Testa e anello Ø 8 mm - M5. Rotella Ø 30 mm - M5