Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNA10.080 SONDA ACCIAIO-PP D10 L80 M - A10.080

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNA10.080 SONDA ACCIAIO-PP D10 L80 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 80 m

  • Form - flach

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138195248

Artikelnummer

ARNA10.080

Herstellernummer

A10.080

Hersteller

ARN

Werkstoff:

Metall

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

80 m

Form:

flach

Werkstoffgüte:

Stahl

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

10 mm

Farbe:

orange

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Sonda in piattina di acciaio rivestita in polipropilene diametro 10mm, terminali filettati.