ARNOCANALI SPA - ARNA10.060 SONDA ACCIAIO-PP D10 L60 M - A10.060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 60 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8018138156621
Artikelnummer
ARNA10.060
Herstellernummer
A10.060
Hersteller
ARN
Werkstoff:
Metall
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
60 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
Stahl
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
10 mm
Farbe:
orange
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Piattina d’acciaio rivestita in Polipropilene, diametro 10 mm,Terminali: filettati M12 . Lunghezza 60 metri.


