ARNOCANALI SPA - ARN8889.3 SCATOLA 3 MOD X KB-KC-KPS72 BIANCO - 8889.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 3
Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm
Farbe - weiß
Bestückung - ohne
Packung
9 ST
Produktserien
EAN
8018138157130
Artikelnummer
ARN8889.3
Herstellernummer
8889.3
Hersteller
ARN
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
3
Höhe Sockelleistenkanal:
70 mm
Farbe:
weiß
Bestückung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Scatola porta apparecchi per canale battiscopa e cornice, 3 moduli



