Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN7489.FR SCATOLA 4-3MOD X KB72 FRASSINO - 7489.FR

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARN7489.FR SCATOLA 4-3MOD X KB72 FRASSINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 4

  • Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm

  • Farbe - braun

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138185379

Artikelnummer

ARN7489.FR

Herstellernummer

7489.FR

Hersteller

ARN

Tiefe Sockelleistenkanal:

20 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

4

Höhe Sockelleistenkanal:

70 mm

Farbe:

braun

Bestückung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

sonstige

Scatola porta apparecchi per canale battiscopa 4 moduli.