ARNOCANALI SPA - ARN7489.CL SCATOLA 4-3MOD KB72 CILIEGIO - 7489.CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 4
Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm
Farbe - braun
Bestückung - ohne
Packung
1 ST
EAN
8018138185294
Artikelnummer
ARN7489.CL
Herstellernummer
7489.CL
Hersteller
ARN
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
4
Höhe Sockelleistenkanal:
70 mm
Farbe:
braun
Bestückung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
Kirschbaum
Scatola porta apparecchi per canale battiscopa 4 moduli.


