Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN686 SCATOLA 3-4-7 MODULI X CANALI H60 - 686

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart der Dose - Front

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Ausführung - offen

  • Montageart Installationsgerät - rasten

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138120288

Artikelnummer

ARN686

Herstellernummer

686

Hersteller

ARN

Montageart der Dose:

Front

Anzahl der Einheiten:

6

Ausführung:

offen

Montageart Installationsgerät:

rasten

Werkstoff:

Kunststoff

Scatola porta apparecchi 3-4-6 moduli, per canale porta cavi e porta apparecchi