Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN683-40 SCATOLA 3 MODULI X CANALI H40 - 683-40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart der Dose - Front

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Ausführung - offen

  • Montageart Installationsgerät - rasten

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 12 ST

EAN

8018138207149

Artikelnummer

ARN683-40

Herstellernummer

683-40

Hersteller

ARN

Montageart der Dose:

Front

Anzahl der Einheiten:

3

Ausführung:

offen

Montageart Installationsgerät:

rasten

Werkstoff:

Kunststoff

Scatola porta apparecchi 3 moduli, interasse 83,5