ARNOCANALI SPA - ARN6703.3 SCATOLA DERIVAZIONE 280X280 BIANCO - 6703.3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 280 mm
Länge - 280 mm
Tiefe - 80 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8018138189735
Artikelnummer
ARN6703.3
Herstellernummer
6703.3
Hersteller
ARN
Breite:
280 mm
Länge:
280 mm
Tiefe:
80 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Scatola di derivazione senza separatore interno, 280x280x80 mm, per canali MAX 250x60, colore Bianco puro RAL9010


