ARNOCANALI SPA - ARN6702TE56.3 SCATOLA EQUIPOTENZ. 60 FORI BIANCO - 6702TE56.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Länge - 200 mm
Tiefe - 80 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8018138176506
Artikelnummer
ARN6702TE56.3
Herstellernummer
6702TE56.3
Hersteller
ARN
Breite:
200 mm
Länge:
200 mm
Tiefe:
80 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Scatola di derivazione con morsettiera equipotenziale, per canale porta cavi e porta apparecchi. • Fori della morsettiera: 8x16mm², 52x10mm²


