Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN6702S.3 SCATOLA DERIVAZIONE 200X200 BIANCO - 6702S.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARN6702S.3 SCATOLA DERIVAZIONE 200X200 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 200 mm

  • Tiefe - 80 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 6 ST

EAN

8018138143379

Artikelnummer

ARN6702S.3

Herstellernummer

6702S.3

Hersteller

ARN

Breite:

200 mm

Länge:

200 mm

Tiefe:

80 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

9010

Scatola di derivazione con separatore interno, 200x200x80 mm, per canali MAX 150x60, colore Bianco puro RAL9010