Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN6702.3 SCATOLA DERIVAZIONE 200X200 BIANCO - 6702.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARN6702.3 SCATOLA DERIVAZIONE 200X200 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 200 mm

  • Tiefe - 80 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138189728

Artikelnummer

ARN6702.3

Herstellernummer

6702.3

Hersteller

ARN

Breite:

200 mm

Länge:

200 mm

Tiefe:

80 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

9010

SCATOLA DI DERIVAZIONE 200X200 BIANCO PURO