ARNOCANALI SPA - ARN6701TE28.3 SCATOLA EQUIPOTENZ. 30 FORI BIANCO - 6701TE28.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 155 mm
Länge - 155 mm
Tiefe - 80 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8018138176490
Artikelnummer
ARN6701TE28.3
Herstellernummer
6701TE28.3
Hersteller
ARN
Breite:
155 mm
Länge:
155 mm
Tiefe:
80 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Scatola di derivazione con morsettiera equipotenziale, per canale porta cavi e porta apparecchi. • Fori della morsettiera: 4x16mm², 26x10mm²


