Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN6701S.3 SCATOLA DERIVAZIONE 155X155 BIANCO - 6701S.3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 155 mm

  • Länge - 155 mm

  • Tiefe - 80 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 6 ST

EAN

8018138143362

Artikelnummer

ARN6701S.3

Herstellernummer

6701S.3

Hersteller

ARN

Breite:

155 mm

Länge:

155 mm

Tiefe:

80 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

9010

Scatola di derivazione con separatore, per canale porta cavi e porta apparecchi