Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN6701BT20.3 SCATOLA EQUIPOTENZ. 20 FORI BIANCO - 6701BT20.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARN6701BT20.3 SCATOLA EQUIPOTENZ. 20 FORI BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 155 mm

  • Länge - 155 mm

  • Tiefe - 80 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 6 ST

EAN

8018138194548

Artikelnummer

ARN6701BT20.3

Herstellernummer

6701BT20.3

Hersteller

ARN

Breite:

155 mm

Länge:

155 mm

Tiefe:

80 mm

Werkstoff:

sonstige

Scatola per nodi equipotenziali, con pretranciatura, coperchio in policarbonato trasparente, complete di viti M5.