ARNOCANALI SPA - ARN6701.3 SCATOLA DERIVAZIONE 155X155 BIANCO - 6701.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 155 mm
Länge - 155 mm
Tiefe - 80 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018138184815
Artikelnummer
ARN6701.3
Herstellernummer
6701.3
Hersteller
ARN
Breite:
155 mm
Länge:
155 mm
Tiefe:
80 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Scatola di derivazione senza separatore, per canale porta cavi e porta apparecchi



