ARNOCANALI SPA - ARN6700TE14.3 SCATOLA EQUIPOTENZ. 14 FORI BIANCO - 6700TE14.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 115 mm
Länge - 115 mm
Tiefe - 53 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8018138176483
Artikelnummer
ARN6700TE14.3
Herstellernummer
6700TE14.3
Hersteller
ARN
Breite:
115 mm
Länge:
115 mm
Tiefe:
53 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Scatola di derivazione con morsettiera equipotenziale, per canale porta cavi e porta apparecchi. • Fori della morsettiera: 4x16mm², 10x10mm²


