Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN6700S.3 SCATOLA DERIVAZIONE 115X115 BIANCO - 6700S.3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 115 mm

  • Länge - 115 mm

  • Tiefe - 53 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138143355

Artikelnummer

ARN6700S.3

Herstellernummer

6700S.3

Hersteller

ARN

Breite:

115 mm

Länge:

115 mm

Tiefe:

53 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

9010

Scatola di derivazione con separatore, per canale porta cavi e porta apparecchi