Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN6700.3 SCATOLA DERIVAZIONE 115X115 BIANCO - 6700.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARN6700.3 SCATOLA DERIVAZIONE 115X115 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 115 mm

  • Länge - 115 mm

  • Tiefe - 53 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138189711

Artikelnummer

ARN6700.3

Herstellernummer

6700.3

Hersteller

ARN

Breite:

115 mm

Länge:

115 mm

Tiefe:

53 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

9010

SCATOLA DI DERIVAZIONE 200X200 BIANCO PURO