ARNOCANALI SPA - ARN514P42 VerschluBschraube - 514P42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Farbe - grau
Halogenfrei - ja
Packung
25 ST
Produktserien
EAN
4011126019810
Artikelnummer
ARN514P42
Herstellernummer
514P42
Hersteller
ARN
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Tappo filettato in poliammide 6 grigio chiaro RAL 7035, IP68 con guarnizione esterna 986



