ARNOCANALI SPA - ARN514P36 TAPPO FILETTATO PG 36 GRIGIO - 514P36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Farbe - grau
Halogenfrei - ja
Packung
30 ST
Produktserien
EAN
4011126019858
Artikelnummer
ARN514P36
Herstellernummer
514P36
Hersteller
ARN
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Tappo filettato in poliammide 6 grigio chiaro RAL 7035, IP68 con guarnizione esterna 986



