ARNOCANALI SPA - ARN514P29 TAPPO FILETTATO PG 29 GRIGIO - 514P29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Farbe - grau
Halogenfrei - ja
Packung
60 ST
Produktserien
EAN
4011126019896
Artikelnummer
ARN514P29
Herstellernummer
514P29
Hersteller
ARN
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Tappo filettato in poliammide 6 grigio chiaro RAL 7035, IP68 con guarnizione esterna 986



