ARNOCANALI SPA - ARN514P21 TAPPO FILETTATO PG 21 GRIGIO - 514P21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Farbe - grau
Halogenfrei - ja
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
4011126019926
Artikelnummer
ARN514P21
Herstellernummer
514P21
Hersteller
ARN
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Tappo filettato in poliammide 6 grigio chiaro RAL 7035, IP68 con guarnizione esterna 986



