Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN514P16 TAPPO FILETTATO PG 16 GRIGIO - 514P16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 200 ST

EAN

8018138155792

Artikelnummer

ARN514P16

Herstellernummer

514P16

Hersteller

ARN

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Gewindesteigung:

1.411 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Tappo filettato in poliammide 6 grigio chiaro RAL 7035, IP68 con guarnizione esterna 986