Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN514P13 TAPPO FILETTATO PG13,5 GRIGIO - 514P13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 200 ST

EAN

8018138155785

Artikelnummer

ARN514P13

Herstellernummer

514P13

Hersteller

ARN

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Gewindesteigung:

1.411 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Tappo filettato in poliammide 6 grigio chiaro RAL 7035, IP68 con guarnizione esterna 986