ARNOCANALI SPA - ARN514P09 TAPPO FILETTATO PG 9 GRIGIO - 514P09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Farbe - grau
Halogenfrei - ja
Packung
400 ST
Produktserien
EAN
8018138223071
Artikelnummer
ARN514P09
Herstellernummer
514P09
Hersteller
ARN
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Gewindesteigung:
1.411 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Tappo filettato in poliammide 6 grigio chiaro RAL 7035, IP68 con guarnizione esterna 986



