Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN514P07 TAPPO FILETTATO PG 7 GRIGIO - 514P07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011126019322

Artikelnummer

ARN514P07

Herstellernummer

514P07

Hersteller

ARN

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Gewindesteigung:

1.27 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Tappo filettato in poliammide 6 grigio chiaro RAL 7035, IP68 con guarnizione esterna 986