ARNOCANALI SPA - ARN440 CARTUCCIA RICAMBIO PER 440 (NERO)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 1.4 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 400 V
Packung
1 ST
EAN
8018138151787
Artikelnummer
ARN440
Herstellernummer
440
Hersteller
ARN
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
1.4 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
400 V
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Scaricatori di sovratensione multipolari con VARISTORI e SPINTEROMETRO. Cartuccia di ricambio varistore.